Plochá podložka, produkt třídy C, pro šestihranné matice a šrouby DIN 126, žlutě pozinkovaná ocel 100 HV
DIN 126 žlutě pozinkovaná ocel 100 HV
POD-DIN126-(A3C)-26
Obj. č. 460424
EAN 4046778630380
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M24 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 28 mm |
Vnější průměr (d2) | 44 mm |
Tloušťka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 126 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |