Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka, obrobená pro použití v ocelových konstrukcích DIN 7989-2 ocel nelegovaná

POD-DIN7989/2-A-18X30X8

Obj. č. 0449916

EAN 4024835377355

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka, obrobená pro použití v ocelových konstrukcích DIN 7989-2 ocel nelegovaná

Obj. č. 0449916

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M16

Vnitřní průměr (d1)

17,5 mm

Vnější průměr (d2)

30 mm

Tloušťka (h1)

8 mm

Normy

7989–2

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

100 HV

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Ocelová konstrukce

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace