Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 300 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-10

Obj. č. 51499810

EAN 4050641827784

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 300 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51499810

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M10

Forma

0 - nehodí se

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

20 mm

Tloušťka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

300 HV

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace