Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, zinek-nikl, černá (ZNBH)
ISO 7089, ocel 200 HV, zinek-nikl, černá
POD-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8
Obj. č. 46416068
EAN 4057709925987
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložky s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBH) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Jedná se o ideální vizuální a funkční doplněk ke šroubům a maticím v programu s černým zinko-niklovým povrchem (ZNBHL).
Odolnost proti korozi:
- Podložky pro ≥ M2 – 360 hod.*
- Podložky pro ≥ M4 – 480 hod.*
- Podložky pro ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 16 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |