Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, vločkový zinek, stříbrná (ZSFH)
ISO 7089 ocel 200 HV vločkový zinek, stříbrná
Obj. č. 464140616
EAN 4053479161372
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost vůči korozi pro ZFSH je následující:
- Průměr ≥ M6 - 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 - 720 hod.*
* Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy ISO 9227 NSS
Název ZFSH má následující význam:
Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
Datové listy(X)
Podložky s tvrdostí 300 HV lze použít pro šroubové spoje třídy pevnosti <= 10.9/10.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |