Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
POD-ISO7089-200HV-(A2K)-12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 13,0 mm |
Vnější průměr (d2) | 24,0 mm |
Tloušťka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |