Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka bez fazety ISO 7089 ocel, 200 HV, nelegovaná

WSH-ISO7089-200HV-8

Obj. č. 46418068

EAN 4065746407175

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka bez fazety ISO 7089 ocel, 200 HV, nelegovaná

Obj. č. 46418068

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M8

Forma

0 - nehodí se

Vnitřní průměr (d1)

8,4 mm

Vnější průměr (d2)

16 mm

Tloušťka (h1)

1,6 mm

Normy

7089

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace