Plochá podložka bez fazety ISO 7089 nerezová ocel A4, 200 HV, nelegovaná
ISO 7089 nerezová ocel, A4, 200 HV, holá
WSH-ISO7089-A4-200HV-5
Obj. č. 464482605
EAN 4056807085258
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |