Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV
POD-ISO7089-A2-200HV-5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvrdost min. 200 HV
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |