Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV

POD-ISO7089-A2-200HV-10

Obj. č. 4643816010

EAN 4053479389707

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV

Obj. č. 4643816010
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
Tvrdost min. 200 HV

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M10

Forma

0 - nehodí se

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

20 mm

Tloušťka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Nerezová ocel A2

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace