Plochá podložka bez fazety DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)
ISO 7089 ocel 200 HV žárově zinkovaná
WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-8
Obj. č. 0407009108
EAN 4058794029680
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nahrazuje DIN 125
- Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti 8.8 a maticemi třídy pevnosti 8
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 16 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |