Plochá podložka bez fazety DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)
POD-ISO7089-200HV-(HDG)-10
Obj. č. 0407009110
EAN 4052703248995
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nahrazuje DIN 125.
- Podložky s třídou tvrdosti 200 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti ≤ 8.8 a maticemi třídy pevnosti ≤ 8
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Tloušťka (h1) | 2,000 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |