Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, žárově pozinkovaná ocel (hdg), třída tvrdosti 140 HV

DIN 125 ocel 140 HV žárově zinkovaná
POD-DIN125-B-140HV-(HDG)-D21,0

Obj. č. 040700020

EAN 4047376746251

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, žárově pozinkovaná ocel (hdg), třída tvrdosti 140 HV

Obj. č. 040700020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • ∅ < 16 mm, tvar A

  • ∅ > 16 mm, tvar B
Upozornění

Bez prohlášení o shodě (od výrobce) podle seznamu kritérií specifikací pro budovy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M20

Forma

B

Vnitřní průměr (d1)

21 mm

Vnější průměr (d2)

37 mm

Tloušťka (h1)

3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

140 HV

Povrch

Žárově galvanizovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace