Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, polyamid
POD-DIN125-PA6.6-NATURE-D3,2
Obj. č. 0421003
EAN 4011231370035
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolná vůči minerálním olejům, benzínu a slabým zásaditým roztokům
- Tepelně stabilní v rozsahu -40 °C až +150 °C
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M3 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 3,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 7 mm |
Tloušťka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |