Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, polyamid

POD-DIN125-PA6.6-NATURE-D10,5

Obj. č. 04210010

EAN 4011231369961

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, polyamid

Obj. č. 04210010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Odolná vůči minerálním olejům, benzínu a slabým zásaditým roztokům

  • Tepelně stabilní v rozsahu -40 °C až +150 °C
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M10

Forma

A

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

20 mm

Tloušťka (h1)

2 mm

Normy

DIN 125

Materiál

PA 6,6 – polyamid

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace