Plochá podložka DIN 125, ocel 140 HV, černěná, pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou
DIN 125 ocel 140 HV bronzovaná
POD-DIN125-A-140HV-(BRN)-D4,3
Obj. č. 0407903004
EAN 4045727670996
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 4,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 9 mm |
Tloušťka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Brynýrováno |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |