Plochá podložka DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)
ISO 7089 ocel 300 HV žárově zinkovaná
WSH-ISO7089-300HV-(HDG)-20
Obj. č. 0407009420
EAN 4053479267869
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nahrazuje DIN 125
- Podložky s třídou tvrdosti 300 HV lze použít v kombinaci se šrouby třídy pevnosti ≤ 10.9 a maticemi třídy pevnosti ≤ 10
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 21,0 mm |
Vnější průměr (d2) | 37 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 300 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |