Plochá matice s nákružkem, upevnění kolečkem
DIN 74361 ocel 8, pozinkovaná, žlutá, tvar B
MA-PŘÍR-DIN74361-B-8-WS24-(A2C)-M18X1,5
Obj. č. 0361901815
EAN 4045727176245
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M18 |
Výška (h1) | 19 mm |
Průměr nákružku (dc) | 29 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Stoupání | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Typ závitu | M |
Tloušťka příruby | 4,5 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 26,51 mm |
Jmenovitý průměr | 18 mm |