Plochá matice s malou velikostí klíče, jemný závit DIN 80705, pozinkovaná ocel 14H s tlustovrstvou pasivací (VZD)
DIN 80705 pozink. ocel 14H, tlustovrstvá pasivace
NUT-DIN80705-14H-SW41-(VZD)-M30X2
Obj. č. 44545302
EAN 4058794146820
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M30 x 2 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS41 |
Normy | DIN 80705 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Třída tvrdosti | 14H |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |