Plné vysunutí Nova Pro s měkkým zavíráním
NOVA PRO 400/40KG SOFT-CLOSE
Obj. č. F101108270
EAN 9003012756812
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ve spojení s jednotkou tlumeného zavírání Nova Pro Tipmatic lze plný výsuv přeměnit na mechanický systém otevírání pro přední strany bez rukojeti (kombinace funkce Tipmatic a tlumeného zavírání)
- Zásuvky s TipMatic Soft-close lze stále otevírat nábytkovými rukojeťmi, které jsou ideální např. pro systémy třídění odpadů
- Mimořádně hladké kluzné lišty bez otřesů při otevírání nebo zavírání pro obzvláště klidný a hladký chod
- Hladký otvor bez znatelného odporu i při velkém zatížení, čelo s úzkými hliníkovými madly
- Součástí dodávky je jeden levý a jeden pravý výsuv s úplným vysunutím
Ve verzi PU 20 se dodává krabice s 20 levými rámy a krabice s 20 pravými rámy (v sadě).
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá délka | 400 mm |
Systém otevírání a zavírání | S tlumeným zavíráním |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Povolené zatížení | 40 kg |
Vhodné pro bok zásuvky | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
Vhodné pro systém měkkého dorazu NP Tipmatic | Ano |
Materiál | Ocel/plast |
Povrch | Pozinkovaný |
| Legenda | |||
| KB | Šířka skříně | MET | Minimální instalační hloubka |
| KV | Přední okraj skříně | NL | Nominální délka |
| L | Délka | S | Boční stěna skříně |
| LWK | Světlá šířka skříně | FR | Přední strana |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!