Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plechová matice Speciální plastové provedení

Plastové rychlomatice, provedení na míru
UP-TOYOTA-ZASUVMATTLR-PLT-SCHVORZ

Obj. č. 05007793

EAN 4045989364442

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plechová matice Speciální plastové provedení

Obj. č. 05007793

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ochrana proti kontaktní korozi, protože nedochází k přímému kontaktu s kovovými součástmi
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr vyvrtaného otvoru

5,50 mm

Min./max. tloušťka upevnění

1,00-2,00 mm

Délka (A)

30,00 mm

Šířka (B)

20,00 mm

Výška (C)

15,70 mm

Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (D)

12,00 mm

Barva

Černá

Materiál

Plast

Vhodné pro výrobce vozidel

Lexus, Toyota

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

5387914010

Vhodné pro šroub

Průměr 4,2 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace