Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Plattenwagen

Plattenwagen
PLWG-1200X800-500KG

Art.-Nr. 0962400360

EAN 4050641997845

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Plattenwagen

Art.-Nr. 0962400360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor

  • Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Einsteckbügel

  • Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ladeflächenbreite

1200 mm

Ladeflächentiefe

800 mm

Breite

1340 mm

Tiefe

800 mm

Traglast

600 kg

Raddurchmesser

200 mm

Produktgewicht (per Stück)

34,000 kg

Farbe

Enzianblau RAL 5010

Werkstoff Ladefläche

Mitteldichte Faserplatte

Werkstoff Rad

Vollgummi

Werkstoff

Stahl

Ersatzteile für dieses Produkt:
Bockrolle für Etagen- und Tischwagen

BOCKROLL-F.ETAGWG-200MM