Plattenverbinder Deneb
Plattenverbinder Deneb
LOPL-DENEB-222X231X2
Art.-Nr. 5390000400
EAN 4065746417907
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten auf Zug und Scherung
- Hohe Steifigkeit aufgrund integrierter Versteifungen
- Hohe Variabilität bei der Auswahl an Befestigungsmitteln
- Vielseitige Verschraubungsmöglichkeiten in der ETA-20/0773 festgehalten
- Voll- bzw. Teilbefestigung gemäß ETA-20/0773 möglich
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0773
Datenblätter(X)
U.a. für Brettsperrholz (BSP, CLT), Massiv- und Brettschichtholz, Furnierschichtholz (LVL), Holzrahmenbau
![]() | |
Länge x Breite | 231 x 222 mm |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Löcher D 5 mm | 70 STK |
Anzahl Löcher D 7 mm | 4 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 8 STK |
Gewicht | 800 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!