Plastový vypouštěcí kohout s 3/4" přípojkou pro 60l kovové sudy
Vypouštěcí kohout pro 60l kovový sud, plastový
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 3/4 PLASTOVÝ
Obj. č. 089130207
EAN 4045727758298
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kohoutek umožňuje rychlé a snadné čisté plnění a dávkování kapalin a pomáhá při dávkování velkého množství kapaliny během krátké doby.
- Rychlé, snadné a čisté dávkování bez klokotání
- Páčka s hladkým chodem pro snadnou obsluhu
- Vysoké průtoky – ≥ 5 litrů/min
- Odolné vůči velkému počtu chemikálií
Chemická odolnost:
- Naše výrobky mají vysokou chemickou odolnost při použití s různými kapalinami. Nemůžeme však zaručit komplexní chemickou odolnost ve specifických aplikacích. Proto doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy.
- Chemická odolnost neznamená, že tento výrobek je plně utěsněný. Například kapalina s velmi nízkou viskozitou a vysokou schopností pronikání může způsobit únik z kohoutku, i když je chemicky odolný.
- Kohoutky neutěsňují nádoby stejným způsobem jako odpovídající šroubovací uzávěry, zejména pokud se používají k udržení agresivních chemikálií. Z tohoto důvodu nesmí být naplněné nádoby přepravovány s kohoutky přišroubovanými na místě (protože pak nejsou utěsněny).
Datové listy(X)
| Hmotnost výrobku (na kus) | 45,000 g |