Plastový vypouštěcí kohout Připojení DN 60
Vypouštěcí kohout pro 20l a 60l kanystr
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 20-60L
Obj. č. 089130203
EAN 4011231824828
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kohoutek umožňuje rychlé a snadné čisté plnění a dávkování kapalin a pomáhá při dávkování velkého množství kapaliny během krátké doby.
Výhody:
- Rychlé, snadné a čisté dávkování bez klokotání
- Sklon umožňuje odtékání odkapané kapaliny pro pohodlné a čisté dávkování - včetně lahví s úzkými hrdly se závitem
- Páčka s hladkým chodem pro snadnou obsluhu
- Vysoké průtoky - > 5 litrů/min
- Odolné vůči velkému počtu chemikálií
- Vyhovuje předpisům pro zpracování potravin
Chemická odolnost:
- Naše výrobky mají vysokou chemickou odolnost při použití s různými kapalinami. Nemůžeme však zaručit komplexní chemickou odolnost ve specifických aplikacích. Proto doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy.
- Chemická odolnost neznamená, že tento výrobek je plně utěsněný. Například kapalina s velmi nízkou viskozitou a vysokou schopností pronikání může způsobit únik z kohoutku, i když je chemicky odolný.
- Kohoutky neutěsňují nádoby stejným způsobem jako odpovídající šroubovací uzávěry, zejména pokud se používají k udržení agresivních chemikálií. Z tohoto důvodu nesmí být naplněné nádoby přepravovány s kohoutky přišroubovanými na místě (protože pak nejsou utěsněny).
Datové listy(X)
| Jmenovitá šířka DN | DN.. 60.. | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 56,000 g |