Plastový rozpěrný nýt s víčkem, s drážkami
UP-SMZ-PLTROZNYT-UCPSSTYC-PA6,6-SCHVORZ
Obj. č. 0501105064
EAN 4024835488563
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná instalace a demontáž, možno i ručně
- Velká přídržná síla a pevné uchycení v dílu
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6-6,2 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2-10 mm |
Průměr hlavy (A) | 15 mm |
Výška hlavy (B) | 3,5 mm |
Délka pod hlavou (C) | 15,00 mm |
Barva | Černá |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodné pro výrobce vozidel | Univerzální |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
místo instalace | Karosářské práce |