Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plastový rozpěrný nýt s víčkem, s drážkami

PLAST.NÝT PRO NÁRAZNÍK BMW ČERNÝ

Obj. č. 0501105078

EAN 4024835488891

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plastový rozpěrný nýt s víčkem, s drážkami

Obj. č. 0501105078

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro rychlé upevnění plechů, lepenky a plastů
  • Snadná instalace a demontáž, možno i ručně

  • Velká přídržná síla a pevné uchycení v dílu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

6,00-6,20 mm

Min./max. tloušťka upevnění

2,00-10,00 mm

Průměr hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

3,50 mm

Délka pod hlavou (C)

17,00 mm

Barva

Černá

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodné pro výrobce vozidel

BMW, MINI

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

51118174185

místo instalace

Karosářské práce

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace