Plastový rozpěrný nýt s víčkem, s drážkami
MB/BMW ROZPĚRNÝ NÝT
Obj. č. 0500201404
EAN 4045989365807
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná instalace a demontáž, možno i ručně
- Velká přídržná síla a pevné uchycení v dílu
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 8,00-8,20 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 3,00-10,00 mm |
Průměr hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,30 mm |
Délka pod hlavou (C) | 14,00 mm |
Barva | Černá |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodné pro výrobce vozidel | Mercedes, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051 |
místo instalace | Univerzální, Motorový prostor, Vnitřek |