Plastový rozpěrný nýt bez víčka, s více štěrbinami
ROZNYT-PLT-OPEL-7,8MM
Obj. č. 0501103015
EAN 4024835829878
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
V automobilovém průmyslu a ve všech oblastech upevňovací techniky
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 8,00-8,00 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,70-2,00 mm |
Průměr hlavy (A) | 16,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Délka pod hlavou (C) | 10,50 mm |
Barva | Černá |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodné pro výrobce vozidel | Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Saab |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 94530507, 1719245, 90138810, 51751429 |
místo instalace | Karosářské práce, Motorový prostor, Univerzální |