Plastový rozpěrný nýt bez víčka, s více štěrbinami
PŘÍCHYTKA VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)
Obj. č. 0501101000
EAN 4011231432412
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
V automobilovém průmyslu a ve všech oblastech upevňovací techniky
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 7,90-8,50 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 4,00-7,00 mm |
Průměr hlavy (A) | 16,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Délka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Barva | Černá |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodné pro výrobce vozidel | Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Smart, Opel, Porsche, Saab |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |
místo instalace | Karosářské práce, Univerzální, Vnitřek, Motorový prostor, Přední nárazník, Zadní nárazník |