Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plastový řetěz

Plastový řetěz
PLASTOVÝ ŘETĚZ PP ČERVENOBÍLÝ 6MM 25M

Obj. č. 0899610612

EAN 4011231843898

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plastový řetěz

Obj. č. 0899610612
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
Pro ohrazování, zabezpečování a jako řetěz pro stékání deště
  • Nekorozivní

  • Bez ostrých hran

  • Lehké provedení

  • Umyvatelný

  • Nemagnetický

  • Nevodivý

  • Oděruvzdorné provedení

  • Velká odolnost proti zvětrávání
Upozornění

Nevhodný pro zavěšování těžkých břemen

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Označování a vyhrazování např. nebezpečných zón, stavenišť, tábořišť, pozemků, parkovišť, vchodů, uliček na veletrzích, zahradních cestiček, chodníků, sportovních zařízení, vchodů na soukromé pozemky atd.

  • Černé a žluté řetězy včetně řetězů pro pracovní stanice pro e-mobilitu

Průměr (Ø)

6 mm

Barva

Červenobílá

Délka

25 m

Délka článku (uvnitř) (c)

42 mm

Počet článků do změny barvy

11 ks

Vnější šířka (b)

20 mm

Jmenovitá tloušťka (d)

6 mm

Materiál

PE – polyetylen

Min./max. odolnost vůči teplotám

-70 až 100 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

1417,000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Článek řetězu s háčkem pro plastové řetězy

PLASTOVÝ HÁK K ŘETĚZU

x 10 ks
Hliníkový zahrazovací sloupek se základnou pro zahrazovací řetězy

POST-ALU-W.BSEPLT-RED/WHITE-H1,4M

Univerzální zahrazovací sloupek s recyklovanou základnou z PVC; ideální pro ohrazování nebezpečných prostor pro ochranu zaměstnanců a návštěvníků
x 1 ks
Hliníkový zahrazovací sloupek se základnou pro zahrazovací řetězy

SLOUP.HLINÍK. S PATKOU ČERV.BÍLÝ V.90CM

Univerzální zahrazovací sloupek s recyklovanou základnou z PVC; ideální pro ohrazování nebezpečných prostor pro ochranu zaměstnanců a návštěvníků