Plastový řetěz
Plastový řetěz
PLAST. ŘETĚZ PP 8MM ČERV./BÍLÁ 25M
Obj. č. 0899610812
EAN 4011231844000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nekorozivní
- Bez ostrých hran
- Lehké provedení
- Umyvatelný
- Nemagnetický
- Nevodivý
- Oděruvzdorné provedení
- Velká odolnost proti zvětrávání
Nevhodný pro zavěšování těžkých břemen
Datové listy(X)
- Označování a vyhrazování např. nebezpečných zón, stavenišť, tábořišť, pozemků, parkovišť, vchodů, uliček na veletrzích, zahradních cestiček, chodníků, sportovních zařízení, vchodů na soukromé pozemky atd.
- Černé a žluté řetězy včetně řetězů pro pracovní stanice pro e-mobilitu
![]() | |
Průměr (Ø) | 8 mm |
Barva | Červenobílá |
Délka | 25 m |
Délka článku (uvnitř) (c) | 61 mm |
Počet článků do změny barvy | 9 ks |
Vnější šířka (b) | 25 mm |
Jmenovitá tloušťka (d) | 8 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -70 až 100 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3000,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!