Plastový kabelový buben 400 V CEE
Plastový kabelový buben CEE H07RN-F G 2,5 mm²
PRODLUŽOVACÍ KABEL 20M
Obj. č. 0774125525
EAN 4052712114588
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tělo bubnu vyrobeno ze speciálního plastu
- Velkoryse dimenzovaná otočná páková rukojeť
- Inovativní upevnění zásuvek
- Uzamykatelná brzda s přepínačem „otevřeno/uzavřeno“
- Kabel RN je schválen pro těžké stavební podmínky podle normy VDE 0100, část 704
- Vyrobeno v Německu
Tepelný spínač s vypínacím mechanisme Trip-Free, po vychladnutí možno resetovat ručně.
Datové listy(X)
Pro náročné podmínky ve stavebnictví, průmyslu, obchodu, zemědělství atd.
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Typ kabelu | H07RN-F5G2,5 mm² |
Délka kabelu | 25 m |
Konstrukce | 2 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V, 1 CEE zásuvka 5pólová, 16 A, 400 V |
Zástrčkový konektor | 1 zástrčka CEE 3P+N+E, 16A |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Stupeň krytí | IP 44 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Délka x šířka x výška | 290 x 210 x 395 mm |
Typ zástrčky | F |
Normy | EN 61316 |
Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany sochranou proti opětovnému rozběhu podle VDE 0620 |