Plastový kab. buben „Compact“ H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastový kab. buben „Compact“ H07RN-F 3G 1,5 mm²
KABELNAV-PLT-(H07RN-F3G1,5)-10M
Obj. č. 0774101010
EAN 4050642735064
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² |
Délka kabelu | 10 m |
Konstrukce | 3 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V |
Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 44 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Délka x šířka x výška | 190 x 155 x 255 mm |
Typ zástrčky | F |
Normy | EN 61242 |
Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany |