Plastová zátka se závitem GPN 700
Šroubovací zátka GPN 700, metrický závit
KLB-ŠRB-GPN700-M6-YELLOW
Obj. č. 05987026
EAN 4045727794814
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Další informace:
Vhodné pro různé metrické vnitřní závity.
Protiskluzná hlava pro ruční montáž je vybavena další drážkou do střední velikosti, aby bylo možné použít k montáži také šroubovák.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Stoupání | 1 mm |
Vnější průměr (d2) | 12 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Hloubka zasunutí (h2) | 7 mm |
Jiná norma | GPN 700 |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C |