Plastová zátka se závitem GPN 700
Šroubovací zátka GPN 700, trubkový závit
KLB-ŠRB-GPN700-G1/4IN-YELLOW
Obj. č. 059878014
EAN 4038898921974
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Další informace:
Vhodné pro různé metrické vnitřní závity.
Protiskluzná hlava pro ruční montáž je vybavena další drážkou do střední velikosti, aby bylo možné použít k montáži také šroubovák.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G1/4 |
Vnější průměr (d2) | 19 mm |
Výška (h1) | 14 mm |
Hloubka zasunutí (h2) | 9 mm |
Jiná norma | GPN 700 |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C |