Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK s nákružkem

ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 8X52

Obj. č. 090600852

EAN 4024835774857

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK s nákružkem

Obj. č. 090600852

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální hmoždinky pro fixaci téměř ve všech stavebních materiálech při malém zatížení

Efektivní instalace pomocí šroubů


  • Šroub má nízký utahovací moment

  • Předformovaný závit v hlavě pro optimální vedení šroubu a pevnou fixaci

  • Podélné aretační hrany zabraňují protáčení v pevných a perforovaných blocích, sádrokartonu a betonu; nejsou ale vhodné pro dřevo a kov

  • Křidélka slouží jako zajištění proti protáčení v plné i duté cihle


Odolnost


  • Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí


Ideální fixace v různých materiálech


  • Pevná fixace díky mechanickému blokování a zajištění třením, ideální pro duté stěny

  • Stabilní mechanické blokování v dutých cihlách/stěnách pomocí propletení nebo zborcení rozpínacích segmentů

  • Tři sekce pro fixaci s aretací nebo třením pro pevné ukotvení
Upozornění

Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Lze použít s největším možným průměrem šroubu v plných i dutých blokových cihlách, pevné ukotvení za všech okolností

  • Do sádrokartonových desek, dřevotřískových desek, dřevěných panelů apod.

  • Pro použití se závrtnými šrouby, háčky, závěsnými šrouby, šrouby WÜPOFAST, šrouby ECOFAST a vruty do dřeva (např. ASSY-D)

Průměr hmoždinky

8 mm

Materiál

PE – polyetylen

Barva

Perlová bílá

Potřebný průměr šroubů

6 mm

Délka hmoždinky (l)

52 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

8 mm

Hloubka vývrtu (t)

60 mm

Hloubka usazení (h s)

51 mm

Potřebná délka šroubů (l s)

Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Doporučené zatížení2) Beton ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Plné cihly ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Svisle děrovaná cihla ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Duté vápenopískové cihly ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Pórobeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Sádrokarton d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sádrokarton d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pemza 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Průměr 7 mm ještě bez předtvarovanému závitu.
2) Tyto hodnoty platí při použití šroubů do dřeva s největším průměrem šroubu.
3) Otvor vývrtu je třeba provést pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu).
Charakteristické hodnoty
Průměr šroubu dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Průměr šroubu pro stavební materiály deskového typu dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Délka vrutu = délka hmoždinky + tloušťka materiálu, který má být upevněn + průměr šroubu + příp. tloušťka omítky/izolace
Jmenovitý průměr vrtáku dvrt. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Hloubka vývrtu t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Hloubka usazení hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Průměr otvoru v dílu dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hmoždinkový šroub ASSY® D zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW30-(A2K)-6X60/52

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 200 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-5X40/33

Pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW30-(A2K)-6X60/52

Pro použití s plastovými kotvami
x 250 ks
Sortiment zatloukacího nářadí

UPEVŇOVAČ HMOŽDINKY

K vytváření vývrtů do pórobetonu
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace