Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK s nákružkem
Plast. un. hmoždinka, Shark, s límcem
ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 6X37 S LÍMCEM
Obj. č. 090600637
EAN 4024835774833


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Efektivní instalace pomocí šroubů
- Šroub má nízký utahovací moment
- Předformovaný závit v hlavě pro optimální vedení šroubu a pevnou fixaci
- Podélné aretační hrany zabraňují protáčení v pevných a perforovaných blocích, sádrokartonu a betonu; nejsou ale vhodné pro dřevo a kov
- Křidélka slouží jako zajištění proti protáčení v plné i duté cihle
Odolnost
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
Ideální fixace v různých materiálech
- Pevná fixace díky mechanickému blokování a zajištění třením, ideální pro duté stěny
- Stabilní mechanické blokování v dutých cihlách/stěnách pomocí propletení nebo zborcení rozpínacích segmentů
- Tři sekce pro fixaci s aretací nebo třením pro pevné ukotvení
Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.










Datové listy(X)
- Lze použít s největším možným průměrem šroubu v plných i dutých blokových cihlách, pevné ukotvení za všech okolností
- Do sádrokartonových desek, dřevotřískových desek, dřevěných panelů apod.
- Pro použití se závrtnými šrouby, háčky, závěsnými šrouby, šrouby WÜPOFAST, šrouby ECOFAST a vruty do dřeva (např. ASSY-D)
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Perlová bílá |
Potřebný průměr šroubů | 4,5 mm |
Délka hmoždinky (l) | 37 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 45 mm |
Hloubka usazení (h s) | 36 mm |
Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
Údaje o výkonu | ||||||||||
Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Doporučené zatížení2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Plné cihly ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Svisle děrovaná cihla ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Duté vápenopískové cihly ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Pórobeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Sádrokarton d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Sádrokarton d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Pemza | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Průměr 7 mm ještě bez předtvarovanému závitu. 2) Tyto hodnoty platí při použití šroubů do dřeva s největším průměrem šroubu. 3) Otvor vývrtu je třeba provést pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu). |
Charakteristické hodnoty | |||||||||
Průměr šroubu | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Průměr šroubu pro stavební materiály deskového typu | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Délka vrutu | = délka hmoždinky + tloušťka materiálu, který má být upevněn + průměr šroubu + příp. tloušťka omítky/izolace | ||||||||
Jmenovitý průměr vrtáku | dvrt. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Hloubka usazení | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Průměr otvoru v dílu | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!