Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK bez nákružku

Pl. un. hmoždinka, Shark, bez límce
ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 6X36 BEZ LÍMCE

Obj. č. 090600636

EAN 4024835774734

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK bez nákružku

Obj. č. 090600636

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální kotva pro fixaci téměř ve všech stavebních materiálech při malém zatížení

Robustní a bezpečné


  • Šroub má nízký utahovací moment

  • Předformovaný závit v hlavě pro optimální vedení šroubu a pevnou fixaci

  • Podélné aretační hrany zabraňují protáčení v pevných a perforovaných blocích, sádrokartonu a betonu; nejsou ale vhodné pro dřevo a kov

  • Křidélka slouží jako zajištění proti protáčení v plné i duté cihle


Odolné vůči povětrnostním vlivům


  • Odolné vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí


Optimální fixace v různých materiálech


  • Pevná fixace díky mechanickému blokování a zajištění třením, ideální pro duté stěny

  • Stabilní mechanické blokování v dutých cihlách/stěnách pomocí propletení nebo zborcení rozpínacích segmentů

  • Tři sekce pro fixaci s aretací nebo třením pro pevné ukotvení
Upozornění

Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Lze použít s největším možným průměrem šroubu v plných i dutých blokových cihlách, pevné ukotvení za všech okolností

  • Do sádrokartonových desek, dřevotřískových desek, dřevěných panelů apod.

  • Pro použití se závrtnými šrouby, háčky, závěsnými šrouby, šrouby WÜPOFAST, šrouby ECOFAST a vruty do dřeva (např. ASSY-D)

Průměr hmoždinky

6 mm

Materiál

PE – polyetylen

Barva

Červená

Potřebný průměr šroubů

4,5 mm

Délka hmoždinky (l)

36 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

6 mm

Hloubka vývrtu (t)

45 mm

Hloubka usazení (h s)

36 mm

Potřebná délka šroubů (l s)

Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Doporučené zatížení2) Beton ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Plné cihly ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Svisle děrovaná cihla ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Duté vápenopískové cihly ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Pórobeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Sádrokarton d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sádrokarton d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pemza 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Průměr 7 mm ještě bez předtvarovanému závitu.
2) Tyto hodnoty platí při použití šroubů do dřeva s největším průměrem šroubu.
3) Otvor vývrtu je třeba provést pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu).
Charakteristické hodnoty
Průměr šroubu dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Průměr šroubu pro stavební materiály deskového typu dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Délka vrutu = délka hmoždinky + tloušťka materiálu, který má být upevněn + průměr šroubu + příp. tloušťka omítky/izolace
Jmenovitý průměr vrtáku dvrt. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Hloubka vývrtu t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Hloubka usazení hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Průměr otvoru v dílu dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hmoždinkový šroub ASSY® D zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X35/29,5

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 250 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-4X35/29,5

Pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Pro použití s plastovými kotvami
x 500 ks
Sortiment zatloukacího nářadí

UPEVŇOVAČ HMOŽDINKY

K vytváření vývrtů do pórobetonu