Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8, galvanizovaná ocel
Plast. rám. hmož. W-UR F 8, pozink. ocel, 6hr. hl.
RÁMOVÁ HMOŽDINKA W-UR 8X100MM
Obj. č. 0912808604
EAN 4047376505421
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se šestihranným šroubem, pozinkovaná ocel a nalisovaná podložka
- Instalace zatlačením
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Nízký vstupní moment kotevního šroubu – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky
- 2 montážní hloubky (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; plné cihly >= Mz 10 (>= NF); svisle děrované cihly >= HLz 8 (>= 2DF); plné vápenopískové cihly >= KS 10 (>= NF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 2DF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 12DF); plné cihly vyrobené ze standardního betonu >= Vbn 10 (>= NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu >= V 2 (>= NF)
- Rozpínání ve čtyřech směrech – vysoká nosnost
- Lepší přenos síly: Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení
- Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Předem sestavené tělo hmoždinky a speciální šroub – snazší instalace
- Typ kotvy W-UR F nevyžaduje přídavnou u-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
- Lepší přenos zatížení v plných i dutých stavebních materiálech; ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem hmoždinky a kotvicí základnou
W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropský technický certifikát ETA-08/0190
Tělo hmoždinky z vysoce kvalitního polyamidu
Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
Užitečné informace:
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
Datové listy(X)
Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.).
Kotvu W-UR, W-UR F lze ukotvit do následujících podkladů: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly, pórobeton), cihlové stropy, duté desky z předpjatého betonu, vyztužený pórobeton, sádrokarton
Montážní teploty:
Teplota kotvicí základny: >= -40 °C
Teplota těla hmoždinky: >= 0 °C
Pozinkovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky
Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 100 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,5 mm |
Výška upevnění (t fix 1) | 50 mm |
Materiál šroubu | Ocel |
Vnitřní pohon | AW25 |
Povrch šroubu | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Schválení | ETA-08/0190 |
| Montážní charakteristické hodnoty pro beton a zdivo | ||||
| Průměr kotvy [mm] | W-UR 8 | |||
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 8 | ||
| Řezací průměr vrtáku | dcut ≤ [mm] | 8,45 | ||
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 607) | 80 | |
| Nastavení hloubky těla hmoždinky | hnom [mm] | 507) | 70 | |
| Průchozí otvor v připojovací části | df ≤ [mm] | 8,5 | Beton: ETA-08/0190, několikanásobné upevnění nenosných systémů | |
| Průměr kotvy [mm] | W-UR 8 | |||
| Středové zatížení v tahu1) pro jednotlivé kotvy nebo skupiny hmoždinek | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,2 | 1,6 |
| 50°C2)/80°C3) | 1,0 | 1,4 | ||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | 2,4 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | 2,0 | ||
| Smykové zatížení1) nerezová ocel A4 Pro jednotlivé kotvy nebo skupiny hmoždinek | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,37 | |
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Kombinace tahového a příčného zatížení viz ETAG 020, dodatek C. 2) Maximální dlouhodobá teplota. 3) Maximální krátkodobá teplota. 7) 2. hloubka nastavení platí pro následující kotevní důvody: Beton ≥ C12/15; plné cihly ≥ Mz 10 (≥ NF); svisle děrované cihly ≥ HLz 8 (≥ 2DF); plné vápenopískové cihly ≥ KS 10 (≥ NF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 2DF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 12DF); plné cihly vyrobené ze standardního betonu ≥ Vbn 10 (≥ NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu ≥ V 2 (≥ NF). | ||||
| Rozměry kotvy | |||||||
| Průměr kotvy | [mm] | W-UR 8 | |||||
| Celková délka | l [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Max. montážní výška, hnom= 50 mm7) | tfix [mm] | 107) | 307) | 507) | 707) | 907) | 1107) |
| Max. montážní výška, hnom= 70 mm | tfix [mm] | – | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 7) 2. hloubka nastavení platí pro následující kotevní důvody: Beton ≥ C12/15; plné cihly ≥ Mz 10 (≥ NF); svisle děrované cihly ≥ HLz 8 (≥ 2DF); plné vápenopískové cihly ≥ KS 10 (≥ NF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 2DF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 12DF); plné cihly vyrobené ze standardního betonu ≥ Vbn 10 (≥ NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu ≥ V 2 (≥ NF). | |||||||
| Zdivo4): ETA-08/0190, vícenásobná montáž nenosných systémů (teplotní rozsah 50°C2)/80°C3))Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190. | |||||
| Formát cihly [mm] | Třída hrubé hustoty [kg/dm³] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm²] | Fperm. [kN]5) (pro jednoduché hmoždinky nebo skupiny hmoždinek) W-UR 8 hef= 50 až 69 mm / hef= 70 mm | ||
| Cihla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,71 | 0,86 |
| 36 | 1,0 | 1,14 | |||
| Plné vápenopískové cihly KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,57 | 0,71 | |||
| 28 | 0,86 | 1,0 | |||
| Plné cihly z prostého betonu Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | 1,0 | |||
| Svisle perforované cihly HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 např. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,14 | 0,21 |
| 12 | 0,21 | 0,26 | |||
| 20 | 0,34 | 0,43 | |||
| Svisle perforované cihly POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 365 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | – | 0,57 |
| Svisle perforované cihly UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH | ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,8 | 10 | – | 0,17 |
| 12 | – | 0,21 | |||
| Duté vápenopískové cihly KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 např. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,26 | 0,57 |
| 12 | 0,26 | 0,71 | |||
| 16 | 0,34 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | – | 0,26 | |
| 12 | – | 0,34 | |||
| 16 | – | 0,43 | |||
| Duté zdivo vyrobené z lehkého betonu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) např. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | – | 0,11 |
| 4 | – | 0,26 | |||
| 6 | – | 0,34 | |||
| Duté cihly z lehkého betonu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | – | 0,17 |
| 4 | – | 0,34 | |||
| Pórobeton AAC | 2 | – | 0,14 | ||
| 7 | – | 0,85 | |||
| 2) Maximální dlouhodobá teplota. 3) Maximální krátkodobá teplota. 4) Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190. 5) Geometrii kamene je nutné porovnat se schválením ETA-08/0190. 6) Pokud je otvor vytvořen příklepovou vrtačkou nebo vrtacím kladivem, musí být přípustné zatížení určeno zkouškami konstrukce. | |||||