Plastová objímka pro rázový nástrčný klíč 1/2"
OCHRANNÉ POUZDRO PRO SW 19 - 3 KS
Obj. č. 0714130019
EAN 4045727451014
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plastová objímka s barevným kódovacím systémem
Zjednodušuje identifikaci velikosti a šetří tak čas na práci
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku otvoru klíče | 19 mm |
Materiál | Plast |
Délka | 85 mm |
Vnitřní průměr objímky | 26,5 mm |
Vnější průměr objímky | 28,8 mm |
Barva | Modrá |