Plastic cable reel 250 V HEAVY DUTY
Plastic cable reel 250 V HEAVY DUTY
Obj. č. 0774525325
EAN 4099618176142
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ kabelu | H07BQ-F3G2,5 mm² |
Délka kabelu | 25 m |
Konstrukce | 4 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V |
Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 54 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Délka x šířka x výška | 365 x 240 x 360 mm |
Typ zástrčky | F |
Normy | EN 61242 |
Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany sochranou proti opětovnému rozběhu podle VDE 0620 |