Plast. rámová hmoždinka, W-UR F 10 SymCon A4, 6hr.
Plast. rámová hmoždinka, W-UR F 10 SymCon A4, 6hr.
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL
Obj. č. 5911010302
EAN 4053479216737
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 80 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 10,5 mm |
Třída požární odolnosti | 0 - nehodí se |
Výška upevnění (t fix 1) | 40 mm |
Materiál šroubu | Nerezová ocel A4 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s podložkou |
Schválení | ETA-11/0309 |