Plast. rámová hmožd., W-UR 10 SymCon A4, záp. hl.
Plast. rámová hmožd., W-UR 10 SymCon A4, záp. hl.
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL
Obj. č. 5911010103
EAN 4053479216751
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 100 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 10,5 mm |
Třída požární odolnosti | 0 - nehodí se |
Výška upevnění (t fix 1) | 60 mm |
Materiál šroubu | Nerezová ocel A4 |
Vnitřní pohon | AW40 |
Povrch šroubu | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Schválení | ETA-11/0309 |