Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó bitek nélkül
Pisztolymarkolatú tárazott csavarhúzó
REVOLVER RACSNIS CSAV.LEDLÁMPÁVAL
Cikksz. 06136400
EAN 4048539714964
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyénileg átalakítható
- A felhasználók igény szerint egyszerűen feltölthetik a tárat 1/4 colos normál bitekkel
- Az állítható markolat helyzete az optimális, ergonomikus munkavégzés érdekében a munkakörülményekhez igazítható
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel, akár normál csavarhúzóként, egyenes helyzetben, akár pisztoly formában, 60°-os pozícióban tartva
- Erőteljes, 3 helyzetben állítható racsnis funkció 45 foggal és 40 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Jól megvilágított munkaterület a közvetlenül a csavarkötésre irányuló LED-lámpának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők az akár 6 bitnek is helyet biztosító tárnak köszönhetően
Ergonomikus Zebra minőség
- Robusztus, rövid, matt krómozott szár
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Betétszerszámok száma | 6 darab |
Pengeszélesség (A1) | 25 mm |
Racsniátmérő (A2) | 37 mm |
Fogantyúszélesség (A3) | 40 mm |
Pengehossz (B) | 25 mm |
Racsnihossz (C) | 26 mm |
Fogantyú hossza (D) | 113 mm |