Pistole s montážní pěnou PURLogic® Premiumpress 1-C
Pis.na 1sl. pěnu PURLOGIC PREMIUMpress
PISTOLE NA 1K- PU-PURLOGIC-PREMIUMPRESS
Obj. č. 0891152600
EAN 4046777913583
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stop – žádný nekontrolovaný únik pěny
- Ergonomická rukojeť s gumovým okrajem pro bezpečné a pohodlné držení
- Množství dávkované pěny lze nastavovat podle potřeby pro rovnoměrný nástřik
- Kónická tryska, ideální pro prodlužovací hroty pro tenké spoje
Datové listy(X)
Pistole slouží k aplikaci jednosložkové polyuretanové pěny. Je kompatibilní se všemi běžně dostupnými pěnami pro pistole v aerosolových rozprašovačích se standardním šroubovacím adaptérem. Díky možnosti přesně nastavovat množství PU pěny je pistole vhodná pro řízené dávkování a přesné vyplňování spár a umožňuje tak precizní a bezpečnou instalaci.
Požadované dávkování materiálu nastavte dávkovacím šroubem v zadní části pistole: Otáčením ve směru hodinových ručiček se snižuje dávkování pěny, otáčením v opačném směru se zvyšuje. Zkontrolujte, při kterém nastavení dosáhnete optimálních výsledků.
Materiál | Skelná vlákna |
Barva | Červená, Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 524,000 g |
Délka | 350 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!