Pistole na dvojité kartuše Pro kartuše 380/620 ml
Pistole na dvojité kartuše 380/620 ml
PISTOLE NA KART. 380/620 ML
Obj. č. 089160123
EAN 4011231825689
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomická vyvážená rukojeť
- Usnadňuje práci s pistolí
- Pojistku lze uvolnit jednou rukou
Velká páka
- Výtlačná síla 400 kg umožňuje jemnou práci bez únavy
- Dvojitá páka zajišťuje optimální rozložení ruční síly na obě táhla
Rychlá dekomprese
Rychlá dekomprese umožňuje okamžité přerušení práce v případě zpěnění
Uživatelsky příjemné provedení
- Ochrana proti odkapávání zabraňuje přetékání materiálu
- Systém nasazování umožňuje lepší úchop a zabraňuje vyklouznutí či pádu kartuše
Datové listy(X)
| Materiál | Plast– polyamid PA | 
| Barva | Černá, Červená | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1378,500 g | 
| Délka | 235 mm | 
| Šířka | 190 mm |