Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pinselbürste Edelstahl gezopft mit Schaft

Schaftbürste/Pinselbürste Edelstahl
ZENTFUGBURST-BOMA-ROSTFREI-D20

Art.-Nr. 0714692119

EAN 4038898398974

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pinselbürste Edelstahl gezopft mit Schaft

Art.-Nr. 0714692119
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
Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl und Aluminium.
  • Aggressive Wirkung durch gezopften Draht

  • Je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe mehr oder weniger, außerdem verbessern hohe Drehzahlen die Bürstleistung und die Standzeit

  • PE-Ummantelung zur Vorbeugung von Beschädigungen am Werkstück

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Die kunststoffummantelte Ausführung verhindert eine Beschädigung des zu bearbeitenden Bauteils.

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen

  • Zur Reinigung von Formen/Gussteilen

  • Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten

Durchmesser (D1)

20 mm

Hülsendurchmesser (D2)

19 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

28 mm

Drahtdurchmesser

0,25 mm

Länge (L)

72 mm

Anzahl Zöpfe

6 STK

Schaftlänge

20 mm

Schaftdurchmesser (S)

6 mm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Gezopft, Kunststoffummantelt

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

20000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen