Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pinselbürste Edelstahl gewellt mit Schaft

Pinselbürste Edelstahl
ZENTFUGBURST-EDST-ROSTFREI-D12X0,2

Art.-Nr. 0714692204

EAN 4065746781701

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pinselbürste Edelstahl gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 0714692204

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl und Aluminium
  • Erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig

  • PE-Ummantelung zur Vorbeugung von Beschädigungen am Werkstück

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit vor allem bei Geradschleifer und Handschleifer

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen

  • Zur Reinigung von Formen/Gussteilen

Durchmesser (D1)

12 mm

Hülsendurchmesser (D2)

10 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

20 mm

Drahtdurchmesser

0,20 mm

Länge (L)

60 mm

Schaftlänge

20 mm

Schaftdurchmesser (S)

6 mm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Gewellt, mit Schaft, Kunststoffummantelt

Aggressivität

Weich

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

20000 U/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen