PinPuller® elektródák
Elektróda, PinPuller
PINPULLER ELEKTRÓDA 5 FOGAS
Cikksz. 0691500175
EAN 4038898756095
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gazdaságos
A hullámos huzallal ellentétben a PinPuller® elektródák több mint 1000-szer felhegeszthetők. Pénzt és erőforrásokat takarít meg
Gyors
A PinPuller® elektródákat a hullámos huzalhoz képest kétszer gyorsabban lehet felhegeszteni: Munkaidőt takarít meg
Funkcionális
A kihúzó tömb a tartókaromhoz hasonlóan működik, és automatikusan kiegyengeti a horpadásokat: Professzionális javítások
Optimális erőeloszlás
A felhegeszthető elektródák nagyon szorosan egymás mellett vannak felerősítve a kihúzó tömbben (10 mm-es hézagok): Az optimális húzóerő-eloszlás alkalmassá teszi nagy szilárdságú fémlemezen történő használatra
Hatékony és maradványoktól mentes
A hegesztett kötés az elektródák megcsavarásával eltörhető: Az elektródák egyszerűen, maradványok nélkül eltávolíthatók
A legelső használat előtt a sárgaréz bevonatot reszelővel el kell távolítani az elektródák hegyéről.
Adatlapok(X)
Ívek kialakításához a külső elektródákat le kell választani a fémlemezről, és csak a belső elektródákat kell húzni.
Kivitel | 5 részes |
Felhasználható | Ráncolt mélyedések és karcolások |
Terméktömeg (darabonként) | 38,500 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!